入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一次線 |
色 | グリーン |
導体材料 | 銅 |
断熱材 | 架橋PE |
最大電圧 | 60V |
公称外径 | 0.118 " |
指揮者の数 | 19 |
スプール長 | 100ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -59度から257度F |
ワイヤー色 | グリーン |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 針金ゲージ | 色 | 長さ | ワイヤーサイズ | 公称外径 | 指揮者の数 | スプール長 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81001 | - | 青 | - | 10 AWG | 0.18 " | 19 | 100ft。 | -59度から257度F | ¥15,427 | ||
81011 | - | グリーン | - | 12 AWG | 0.145 " | 19 | 100ft。 | -59度から257度F | ¥8,884 | ||
81012 | - | レッド | - | 12 AWG | 0.145 " | 19 | 100ft。 | -59度から257度F | ¥8,884 | ||
81015 | - | ブラック | - | 14 AWG | 0.118 " | 19 | 100ft。 | -59度から257度F | ¥5,939 | ||
81020 | - | レッド | - | 14 AWG | 0.118 " | 19 | 100ft。 | -59度から257度F | ¥6,007 | ||
81021 | - | ホワイト | - | 14 AWG | 0.118 " | 19 | 100ft。 | -59度から257度F | ¥6,007 | ||
81032 | - | 青 | - | 16 AWG | 0.104 " | 19 | 100ft。 | -59度から257度F | ¥4,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。