BATTERY DOCTOR 20068バッテリー充電器およびメンテナー、取り付け済み、自動、バッテリー電圧12VDCおよび24VDC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー充電器とメンテナー |
アンプ | 4〜8A |
ケーブル長 | 6.5のフィート |
入力電流 | 4A、8A |
入力電圧 | 120V AC |
操作タイプ | オートマチック |
全体の深さ | 2 1 / 2 " |
全体の高さ | 7 1 / 2 " |
全幅 | 4 1 / 2 " |
電源コードの長さ | 6のフィート |
電圧 | 12から24Vへ |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。