入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングカムラッチ |
深さ | 7 / 16 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
グリップ | 1/16 "から1/4" |
高さ | 15 / 32 " |
ラッチタイプ | スロットヘッド |
ロックタイプ | ノンロック |
材料 | 鋼 |
取付穴径 | 13 / 32 " |
パネルスルーホール/ネジサイズ | 7 / 64 " |
幅(Width) | 1 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 終了 | グリップ | 高さ | 材料 | 取付穴径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RPY2 | 11 / 16 " | 亜鉛メッキ | 1/16 "から3/8" | 11 / 16 " | 鋼 | 9 / 16 " | 2 5 / 16 " | ¥2,388 | |
4RPY3 | 11 / 16 " | ナチュラル | 1/16 "から3/8" | 11 / 16 " | 302 / 303ステンレス鋼 | 9 / 16 " | 2 5 / 16 " | ¥3,984 | |
4RPY5 | 11 / 16 " | ナチュラル | 1/16 "から3/8" | 11 / 16 " | 302 / 303ステンレス鋼 | 9 / 16 " | 2 5 / 16 " | - | 見積依頼
|
4RPY6 | 5 / 16 " | 亜鉛メッキ | 1/16 "から5/32" | 21 / 64 " | 鋼 | 9 / 32 " | 1 1 / 16 " | ¥1,549 | |
4RPZ1 | 31 / 32 " | 亜鉛メッキ | 1/16 "から9/16" | 1.031 " | 鋼 | 25 / 32 " | 3.5 " | ¥3,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。