アイテム価格 | リングプル/トランサムキャッチ |
ボルト頭径 | 7 / 16 " |
ボルト長さ | 2.5 " |
終了 | 亜鉛 |
Hardware | 同梱 |
高さ | 1" |
葉あたりの穴 | 6 |
長さ | 2" |
操作タイプ | 表面攻撃 |
スローサイズ | 9 / 16 " |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。