BATTALION 4PA86スプリングヒンジスチール4-1 / 2インチH4-1 / 2インチ幅
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バネ蝶番 |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | シルバー |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 2" |
ドアリーフ幅 | 4.5 " |
終了 | サテンクローム |
フレームリーフの長さ | 2" |
フレームリーフ幅 | 4.5 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 4.5 " |
葉あたりの穴 | 4 |
葉の厚さ | 0.134 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 270度 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | フレームリーフ幅 | ベアリングタイプ | 色 | 高さ | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | 取り付け | 関節可動域 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CAC4 | 4.5 " | シンプルスタイル | グレー | 6" | 4 | 0.098 " | ほぞ穴 | 180度 | ¥3,933 | ||
1CAC8 | 4.5 " | シンプルスタイル | グレー | 6" | 4 | 0.098 " | ハーフサーフェス | 180度 | - | 見積依頼
| |
1RBU7 | 2 9 / 16 " | シンプルスタイル | ブラック | 2.75 " | 3 | 0.045 " | フルサーフェス | 270度 | ¥5,210 | ||
1RBV1 | 2 15 / 16 " | シンプルスタイル | シルバー | 2.75 " | 3 | 0.08 " | フルサーフェス | 270度 | ¥4,777 | ||
1RBV3 | 4" | シンプルスタイル | 真鍮 | 4.5 " | 4 | 0.134 " | フルサーフェス | 270度 | ¥6,834 | ||
4PA73 | 5 11 / 16 " | シンプルスタイル | ブライトブラス | 3" | 3 | 0.079 " | ほぞ穴 | 270度 | ¥8,493 | ||
4PA74 | 2 15 / 16 " | シンプルスタイル | シルバー | 2.75 " | 3 | 0.048 " | フルサーフェス | 270度 | ¥1,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。