入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2-3/8 and 2-3/4" |
終了 | 磨かれた真鍮 |
防火 | 未評価 |
演算 | 入門 |
グレード | 3 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | KW1 |
場所の種類 | 住宅の |
ロックセット機能 | エントランス |
ロックセットの性能強度 | 軽い |
キーの数 | 2 |
ストライクディム。 | 2-3/4 x 1-1/8" |
ストライクタイプ | ラウンドコーナーとスクエアコーナーのフルリップストライク |
形式 | ストレート |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。