アイテム価格 | 標準のASAストライク |
色 | ステンレス鋼 |
終了 | ステンレス鋼 |
Hardware | 同梱 |
長さ | 4.875 " |
材料 | ステンレス鋼 |
ストライクタイプ | ロックセット |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8301600000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。