入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクタンブラー錠 |
カムの長さ(インチ) | 1-1/4, 1-3/4 |
カム幅(インチ) | 5/8 |
終了 | ステンレス鋼 |
ドアの厚さについて | 1-1 / 32」 |
頭径 | 7 / 8 " |
キー番号 | C415A |
キーの種類 | 同様に |
最大ラッチ距離(インチ) | 1-3/4 |
取付穴径 | 3 / 4 " |
ピン数 | 0 |
オフセット | 3 / 8、0 |
ターン方向のロックを解除する | どちらでも |
半径のロック解除(Deg。) | 90 or 180 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8301300060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。