入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブラーキーカムロック |
カムの長さ(インチ) | 1-1/8 |
カム幅(インチ) | 3/4 |
終了 | クロムメッキ |
ドアの厚さについて | 1-9 / 64」 |
頭径 | 7 / 8 " |
キー番号 | KD |
キーの種類 | 異なる |
最大ラッチ距離(インチ) | 1-11/16 |
取付穴径 | 3 / 4 " |
ピン数 | 7 |
オフセット | 0、1 1/4インチ |
ターン方向のロックを解除する | 右 |
半径のロック解除(Deg。) | 90 or 180 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8301300060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。