アイテム価格 | クイックリリースヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | シルバー |
コーナー | 正方形である |
終了 | ステンレス鋼 |
高さ | 3" |
葉あたりの穴 | 2 |
病院のヒント | いいえ |
葉の厚さ | 0.046 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
利き手 | 左手または右手 |
ピン径 | 5 / 16 " |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 270度 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。