入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティバレルスライドボルト |
ボルト頭径 | 13 / 32 " |
ボルト長さ | 5.25 " |
終了 | ブラック |
Hardware | 同梱 |
高さ | 11 / 16 " |
葉あたりの穴 | 10 |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
操作タイプ | パドロック可能-表面およびユニバーサルストライクのみ |
スローサイズ | 1-1 / 16」 |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。