アイテム価格 | スライド式パティオドアロック |
終了 | アルミニウム |
Hardware | 同梱 |
高さ | 2 3 / 64 " |
長さ | 2.375 " |
材料 | 亜鉛 |
操作タイプ | 足で活性化 |
幅(Width) | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。