入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアプルプレート |
終了 | 洗練された |
グリップスタイル | オーバル |
グリップの厚さ | 1 / 2 " |
長さ | 16 " |
材料 | 真鍮 |
取り付け | 表面実装ネジ |
投影 | 0.125 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8302419015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 長さ | 材料 | 投影 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122×70A.3 | 洗練された | 12 " | 真鍮 | 0.05 " | 3" | ¥26,783 | ||
BF107×70A・32D316 | 鈍いタイプ316 | 12 " | ステンレス鋼 | 0.05 " | 3" | ¥31,377 | ||
132×73B.3 | 洗練された | 15 " | 真鍮 | 0.125 " | 3.5 " | ¥39,888 | ||
102×70B.3 | 洗練された | 15 " | 真鍮 | 0.05 " | 3.5 " | ¥18,302 | ||
BF107×70A・32BIO | 抗菌タイプ304 | 15 " | ステンレス鋼 | 0.5 " | 3.5 " | ¥23,328 | ||
BF107×70B.3 | 洗練された | 15 " | 真鍮 | 0.125 " | 3.5 " | ¥25,444 | ||
102×70C.32DBIO | 抗菌タイプ304 | 16 " | ステンレス鋼 | 0.05 " | 4" | ¥16,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。