BASCO SM13330IBC液体貯蔵タンク330ガロン
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
アイテム価格 | IBC液体貯蔵タンク |
容量 | 330ガロン。 |
色 | ホワイト |
深さ | 47.25 " |
高さ | 53.125 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
幅(Width) | 39.375 " |
船の重量(kg) | 72.57 |
船高(cm) | 134.94 |
船の長さ(cm) | 120.02 |
船幅(cm) | 100.01 |
HSコード | 3925100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SM13275 | 275ガロン。 | 45.75 " | ¥159,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。