BALLYMORE WA103221PSU ローリングラダー、プラットフォーム高さ 100 インチ、プラットフォーム深さ 21 インチ、プラットフォーム幅 24 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
船の重量(kg) | 91.8 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 組み立て済み/未組み立て | 基本深度 | 全幅 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | ベース幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326P | 28.5 " | 組み立てられていません | 25 " | 30 " | 28.5 " | 24 " | 24 " | 30 " | ¥65,503 | ||
218PSU | 19 " | 組み立て | 19 " | 20 " | 19 " | 16 " | 16 " | 20 " | ¥30,213 | ||
218P | 19 " | 組み立てられていません | 19 " | 20 " | 19 " | 16 " | 16 " | 20 " | ¥37,004 | ||
H426R | 68 " | - | 31 " | 30 " | 38 " | 24 " | 24 " | - | ¥110,967 | ||
ナビ-10RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥436,844 | ||
ナビ-10RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥325,590 | ||
ナビ-7RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥292,961 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。