BALLYMORE DEP5-2448ローリングワークプラットフォームスチールデュアル50In.h
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングワークプラットフォーム |
基本深度 | 97 " |
ベースの長さ | 97 " |
ベース幅 | 33 " |
裾幅 | 33 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | Painted |
手すりの高さ | 36 " |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
ガードレールの数 | 4 |
足の数 | 4 |
ステップ数 | 5 |
全体の高さ | 86 " |
プラットフォームの深さ | 48 " |
プラットフォーム高さ | 50 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームスタイル | デュアルアクセス |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 103.42 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォーム高さ | 基本深度 | ベースの長さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | ベース幅 | 裾幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP3-3648 | 30 " | 72 " | 72 " | 48 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | ¥326,946 | 見積依頼
|
DEP3-3660 | 30 " | 84 " | 84 " | 60 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | ¥338,085 | 見積依頼
|
DEP3-3672 | 30 " | 96 " | 96 " | 72 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | ¥359,494 | 見積依頼
|
DEP4-3660 | 40 " | 97 " | 97 " | 60 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | ¥392,117 | 見積依頼
|
DEP5-2436 | 50 " | 85 " | 85 " | 36 " | 24 " | 24 " | 33 " | 33 " | ¥327,050 | 見積依頼
|
DEP6-2436 | 60 " | 98 " | 98 " | 36 " | 24 " | 24 " | 33 " | 33 " | ¥341,221 | 見積依頼
|
DEP3-2448 | 30 " | 72 " | 72 " | 48 " | 24 " | 24 " | 33 " | 33 " | ¥249,243 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。