入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料/水分離器フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 6 27 / 32 " |
内部径 | 1/2" and 1-3/4" |
長さ | 6 27 / 32 " |
外径 | 3-23 / 32」 |
幅(Width) | 3 23 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF9836-D | 5 4 / 9 " | 1 / 2 " | 4 17 / 32 " | 3-7 / 32」 | 3.88 " | ¥7,892 | ||
BF1249 | 8 29 / 32 " | - | 8 29 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥7,165 | ||
BF9874-DM | 5 5 / 16 " | 15 / 16 " | 5 5 / 16 " | 3.156 " | 3.156 " | ¥9,979 | ||
BF9875-DM | 5 5 / 16 " | 15 / 16 " | 5 5 / 16 " | 3.156 " | 3.156 " | ¥9,556 | ||
BF1389-O | 3 17 / 32 " | - | 3 17 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥10,510 | ||
BF1386-O | 5.187 " | - | 5.187 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥10,023 | ||
BF1388-O | 5.125 " | - | 5.125 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥19,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。