入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 潤滑油フィルターエレメント |
フィルター設計 | 要素のみ |
高さ | 5.375 " |
内部径 | 13 / 16 " |
長さ | 5.375 " |
外径 | 3-9 / 32」 |
幅(Width) | 3 9 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7489 | 要素のみ | 4.187 " | 5/16 "および13/16" | 潤滑油フィルターエレメント | 4.187 " | 2.25 " | 2.25 " | ¥2,713 | ||
P7488 | 要素のみ | 4.031 " | 1-11 / 16」 | 潤滑油フィルターエレメント | 4.031 " | 3-9 / 32」 | 3 9 / 32 " | ¥3,573 | ||
P7490 | 要素のみ | 2 1 / 5 " | 17 / 32 " | 潤滑油フィルターエレメント | 2.187 " | 1-23 / 32」 | 2 3 / 5 " | ¥3,777 | ||
PT670 | スピンオン | 9 9 / 32 " | 1.593 | 潤滑油フィルターエレメント | 9 9 / 32 " | 3-15 / 16」 | 3 15 / 16 " | ¥3,264 | ||
P7235 | 要素のみ | 6 11 / 16 " | 3/8" and 1-9/16" | 潤滑油フィルターエレメント | 6 11 / 16 " | 3.25 " | 3.25 " | ¥8,077 | ||
BC110 | 要素のみ | 4.5 " | 9/16 "および5/8" | 遠心潤滑エレメント | 4.5 " | 3-27 / 32」 | 3 27 / 32 " | ¥6,538 | ||
P20-HD | 要素のみ | 9 1 / 16 " | 1.5 " | 潤滑油フィルターエレメント | 9 1 / 16 " | 4.437 " | 4.437 " | ¥3,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。