入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Oリング |
高さ | 5 / 16 " |
内部径 | 11.375 " |
材料 | スポンジ |
外径 | 12 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 4016931050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 内部径 | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES1023 | 1 / 16 " | 2-31 / 64」 | ブナN | 2.625 " | ¥275 | ||
ES1036 | 7 / 64 " | 31 / 64 " | ブナN | 11 / 16 " | ¥380 | ||
ES1049 | 7 / 64 " | 35 / 64 " | ブナN | 3 / 4 " | ¥491 | ||
ES1067 | 9 / 64 " | 55 / 64 " | ブナN | 1-9 / 64」 | ¥584 | ||
ES1074 | 7 / 64 " | 23 / 64 " | ブナN | 9 / 16 " | ¥599 | ||
ES3012 | 9 / 64 " | 1-31 / 64」 | ブナN | 1 49 / 64 " | ¥1,147 | ||
ES3028 | 9 / 64 " | 63 / 64 " | ブナN | 1-17 / 6」 | ¥361 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。