定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BALDWIN FILTERS G147-A ブナ N 溝ガスケット ガスケット | AE2PZX 4YXG1

BALDWIN FILTERS G147-ブナN溝ガスケットガスケット

在庫あり
アイテム:AE2PZX モデル:G147-A相互参照:4YXG1

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥314 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ガスケットキット
高さ1 / 8 "
内部径2-29 / 32」
材料ブナN
外径3.156 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード4016935050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ内部径材料外径価格
BALDWIN FILTERS G309-B カバー ガスケット長さ 15/64 インチ | AD3BYF 3XUK1 G309-B15 / 64 "8-15 / 32」ブナN8-31 / 32」¥1,734
BALDWIN FILTERS 200-GK 200 および 300 シリーズ用ガスケットセット | AE2PXX 4YWY3 200-GK----¥2,380
BALDWIN FILTERS 4L-8212-R キャタピラー ガスケット ガスケット | AE2PXY4YWY4 4L-8212-R-4.5 "ブナN5.25 "¥758
BALDWIN FILTERS 5M-954 キャタピラー ガスケット ガスケット | AE2PXZ 4YWY6 5M-954-3.75ブナN6.187 "¥1,672
BALDWIN FILTERS 6L-1540 キャタピラー ガスケット ガスケット | AE2PYA 4YWY7 6L-1540-6-1/16ブナN9.125 "¥2,063
BALDWIN FILTERS 7B-7635 キャタピラー ガスケット ガスケット | AE2PYB 4YWY8 7B-7635-4-9/32ブナN6.031 "¥1,024
BALDWIN FILTERS 8M-7830 キャタピラー ガスケット ガスケット | AE2PYC 4YWZ5 8M-7830--ブナN8.125 "¥664

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDWIN FILTERS G147-ブナN溝ガスケットガスケット
¥314 /単価