入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料/水分離器フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 7 25 / 32 " |
内部径 | 13 / 16 " |
長さ | 7 25 / 32 " |
外径 | 3.187 " |
幅(Width) | 3.187 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8421290040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF1217 | スピンオン | 7 11 / 32 " | - | 7 11 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥12,156 | ||
BF7802 | スピンオン | 6 29 / 32 " | - | 6 29 / 32 " | 2-9 / 32」 | 2 9 / 32 " | ¥3,757 | ||
BF9867-O | スピンオン | 8 21 / 32 " | - | 8 21 / 32 " | 4-13 / 32」 | 4 13 / 32 " | ¥15,021 | ||
BF1358-SP | スピンオン | 11 " | - | 11 " | 4-9 / 32」 | 4 9 / 32 " | ¥16,128 | ||
BF1249-SP | スピンオン | 8 29 / 32 " | - | 8 29 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥7,864 | ||
BF1359-SP | スピンオン | 11.125 " | - | 11.125 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥12,739 | ||
BF7532 | スピンオン | 5.437 " | - | 5.437 " | 3-9 / 16」 | 3 9 / 16 " | ¥6,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。