入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 5" |
長さ | 5" |
外径 | 3.593 |
幅(Width) | 3.593 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 15.42 |
船の長さ(cm) | 41.76 |
船幅(cm) | 31.6 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | IL |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF7680 | 7.031 " | 7.031 " | 3.75 " | 3.75 " | ¥3,408 | ||
BF7632 | 7.125 " | 7.125 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥4,524 | ||
BF785 | 9.593 | 9.593 | 4-21 / 32」 | 4 21 / 32 " | ¥9,207 | ||
BF587 | 6.125 " | 6.125 " | 3.031 " | 3.031 " | ¥4,328 | ||
BF7785D | 7.625 " | 7.625 " | 3-9 / 32」 | 3 9 / 32 " | ¥7,720 | ||
BF7853 | 6 11 / 16 " | 6 11 / 16 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥12,063 | ||
BF7558 | 8 23 / 32 " | 8 23 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥4,806 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。