入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 潤滑油フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 3.375 " |
長さ | 3.375 " |
外径 | 3-11 / 16」 |
幅(Width) | 3 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7379 | 6.437 " | 6.437 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥6,192 | ||
B7467 | 5.375 " | 5.375 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥4,060 | ||
B76 | 10.437 " | 10.437 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥4,296 | ||
B7600 | 10 1 / 16 " | 10 1 / 16 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥2,695 | ||
B96 | 11 9 / 32 " | 11 9 / 32 " | 4-11 / 16」 | 4 11 / 16 " | ¥7,645 | ||
B7039 | 7.375 " | 7.375 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥5,508 | ||
B7577 | 9 15 / 16 " | 9 15 / 16 " | 4-11 / 16」 | 4 11 / 16 " | ¥8,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。