入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 潤滑油フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 5 27 / 32 " |
長さ | 5 27 / 32 " |
外径 | 4.25 " |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B329 | 3.875 " | 3.875 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥1,957 | ||
B2 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,210 | ||
B243 | 4 27 / 32 " | 4 27 / 32 " | 3" | 3" | ¥2,305 | ||
B31 | 3.5 " | 3.5 " | 3" | 3" | ¥2,326 | ||
B43-S | 3.5 " | 3.5 " | 2-29 / 32」 | 2 29 / 32 " | ¥2,129 | ||
B233 | 4.375 " | 4.375 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,148 | ||
B179 | 2 27 / 32 " | 2 27 / 32 " | 3" | 3" | ¥3,002 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。