BAILEIGH INDUSTRIAL SD-255 Drum Sander, 220V, Single-Phase, 3 Hp, 25 Inch Drum Width, 5 Inch
アイテム: CN9AVB
モデル:SD-255相互参照:36HZ80
¥871,579 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ドラムサンダー |
船の重量(kg) | 202.95 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。