B&K PRECISION 1715A電源0-60vdc0-2A桁ディスプレイ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単一出力DC電源 |
現在の制限 | 5%の100%に |
ディスプレイ | 4桁のLED |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 120 / 240 VAC |
ライン規制 | 0.2%+ 3mA |
ラインボルト規制 | 0.01%+ 3mV以下 |
負荷調整 | 0.01%+ 3mV以下 |
メータータイプ | 2デジタル |
出力電流 | 0〜2A |
出力ボルト(DC) | 0〜60 |
保護 | 逆極性、過負荷、熱および短絡 |
リップルボルト規制 | 1mV以下 |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。