B&K PRECISION 1672トリプル出力DC電源0-32V Dc 5 V Dc
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
アイテム価格 | トリプル出力DC電源 |
入力 | 110/220 V AC、50/60 Hz |
ライン規制 | 0.01%未満+ 5 mV |
負荷調整 | 0.2%未満+ 10 mV |
メータータイプ | 4(3桁)LED |
船の重量(kg) | 8.47 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
1761 | ¥173,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。