入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンセット |
長さ | 4.75 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 温度 | 932度F |
メカニズム | 緊張 |
ポイントタイプ | ストレート 太い フラット |
チップサイズ | 0.5 mm |
タイプ | 精度 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | PK |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | ポイントタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18013TT | ピンセット | 4.5 " | チタン | 1600度F | 終了 | 精度 | ¥9,719 | ||
18072TT | ピンセット | 4.5 " | チタン | 1600度F | 終了 | 精度 | ¥10,561 | ||
18491 | ピンセット | 4.5 " | ステンレス鋼 | 932度F | スペード オフセット | 一般的用途 | ¥1,187 | ||
18494 | ピンセット | 5.5 " | ステンレス鋼 | 932度F | 歯付きストレート | 一般的用途 | ¥1,693 | ||
18526 | ピンセット | 4.5 " | プラスチック複合材 | 572度F | ストレート フラット ブロード | プラスチック | ¥782 | ||
18013USA | ピンセット | 5" | ステンレス鋼 | 932度F | ストレート | 精度 | ¥1,993 | ||
18023USA | ピンセット | 5" | ステンレス鋼 | 932度F | ストレート細先 | 精度 | ¥1,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。