アイテム価格 | 曲がったラジオペンチ |
切断能力/材料 | 指定なし |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルタイプ | プラスチックフォーム |
ジョーベンド | 45度 |
顎の長さ | 7 / 8 " |
ジョー幅 | 7 / 16 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | テザーに対応していません |
先端幅 | 1 / 16 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | PK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。