入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンコーダ、シャフトアブソリュート |
ケーブル接続 | 16リード |
ケーブル入力 | リア |
ケーブル長 | 2m |
深さ | 70.5 mm |
直径 | 50 mm |
インタフェース | 並列シミュレーションの設定 |
マックス。 RPM | 3000 |
出力 | BCDコード |
出力タイプ | PNPオープンコレクター |
電源 | 12-24 VDC |
回転あたりのパルス | 360 |
ローター慣性 | 最大40gcm2 |
軸径 | 8 mm |
シャフトタイプ | 外部、15 mm |
始動トルク | 最大40 gf cm |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8543704000 |
原産国 | KR |
モデル | 深さ | 直径 | 出力タイプ | 軸径 | シャフトタイプ | 始動トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP50S8-720-1F-N-24 | 70.5 mm | 50 mm | NPNオープンコレクター | 8 mm | 外部、15 mm | 最大40 gf cm | ¥95,486 | |
EP58SC10-360-1F-N-24 | 84.5 mm | 58 mm | NPNオープンコレクター | 10 mm | 外部、20 mm | 最大40gf cm | ¥173,353 | |
EP58SC10-360-1F-P-24 | 84.5 mm | 58 mm | PNPオープンコレクター | 10 mm | 外部、20 mm | 最大40gf cm | ¥173,353 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。