入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンコーダ、マニュアル |
ケーブル接続 | ターミナルブロック |
ケーブル入力 | リア |
深さ | 70 mm |
直径 | 80 mm |
インタフェース | 並列シミュレーションの設定 |
マックス。 RPM | 200 |
出力 | A、B |
出力タイプ | トーテムポール |
電源 | 12-24 VDC |
回転あたりのパルス | 25 |
始動トルク | 最大1k gf cm |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8543704000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。