入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンコーダ、シャフト |
ケーブル接続 | M17ピンQD |
ケーブル入力 | リア |
ケーブル長 | 250 mm |
深さ | 39.2 mm |
直径 | 30 mm |
インタフェース | 並列シミュレーションの設定 |
マックス。 RPM | 5000 |
出力 | A、B、Z |
出力タイプ | トーテムポール |
電源 | 12-24 VDC |
回転あたりのパルス | 360 |
ローター慣性 | 最大20gcm2 |
軸径 | 4 mm |
シャフトタイプ | 外部、8.2 mm |
始動トルク | 最大20 gf cm |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8543704000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 深さ | 直径 | 軸径 | シャフトタイプ | 始動トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E40S6-100-3-T-24-C | 51 mm | 40 mm | 6 mm | 外部、15 mm | 最大40 gf cm | ¥52,218 | ||
E50S8-360-3-T-24-C | 58.3 mm | 50 mm | 8 mm | 外部、15.8 mm | 最大70 gf cm | ¥61,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。