Aurand W1e | 電動ラインリムーバー、クリーンエリア 5 インチ、2 馬力 | Raptor Supplies 日本
AURAND W1E 電動ラインリムーバー、クリーンエリア 5 インチ、2HP | AG8DCP

AURAND W1E電動ラインリムーバー、クリーンエリア5インチ、2HP

在庫あり
アイテム:AG8DCP モデル:W1E

入手する 5月 6, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥611,999 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電気フロアサンダー
清掃エリア5"
HP2
Hz50/60
単発講座
電源115V AC
除去率250〜350sq。ft。/ hr。

発送情報:

船の重量(kg) 60.8
船高(cm)38.1
船の長さ(cm)76.2
船幅(cm)66.04
原産国US

商品の詳細:

Aurand W1E 電動ラインリムーバーは、コンクリートや金属表面の表面処理、スケーリング、錆の除去に使用されます。 船やはしけのデッキ、橋、タンクやバルブ、梁や桁、大型パイプ、海洋曳航装置、駐車場のライン、プール、擁壁、石油プラットフォームの表面などに使用できます。

特徴:

  • Aurand W1E 電動ラインリムーバーは、250 ~ 350 平方フィート/時間の範囲の錆除去速度を提供します。
  • それは5インチのクリーニングヘッドを持っています。

互換性のあるアクセサリ:

  • オーランド 90Mカッターバンドル:金属、コンクリート、木材から厚いエポキシ、錆、塗料、セメントのオーバーレイを除去するために、コード付きのハンドヘルドスカリファイヤーと一緒に使用されます。

よくある質問:

Q.フロアラインからどのように塗料を取り除きますか?

A.

  • コンクリートの表面を徹底的に洗浄し、乾かします。
  • ペイントストリッパーを適用します。
  • ペイントストリッパーに固まるのに十分な時間を与えます。
  • 表面をこすります。
  • パワーウォッシュでスクラブを行います。
  • すべての塗料が除去されるまで、必要に応じてこのプロセスを繰り返します。

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AURAND W1E電動ラインリムーバー、クリーンエリア5インチ、2HP
¥611,999 /単価