ATRIX INTERNATIONAL BP50-Gバックパック掃除機6クォート1Hp 12a
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
アイテム価格 | バックパック掃除機 |
エアーフロー | CFM 106 |
アンプ | 12 |
コード長 | 50ft。 |
直径 | 8.5 " |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 18 " |
ホース径 | 1.25 " |
ホースの長さ | 6ft。 |
Hz | 60 |
正味重量 | 10ポンド |
モーターステージの数 | 1ステージ |
ピークHP | 1 |
騒音レベル | 68 |
静圧 | 100 " |
タンクサイズ | 6qt。 |
電圧 | 120 |
保証 | 1年 |
出力 | 1400 |
船の重量(kg) | 10.81 |
船高(cm) | 70.1 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8508110000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。