ATP PU10MBR チューブ ポリプロピレン 10mm 150 Psi 250 フィート 赤
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 450のプサイ |
色 | レッド |
硬度 | ショアA98 |
内部径 | 6.5 mm |
長さ | 250ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 10 mm |
温度。 範囲 | -40から160F |
公差 | +0.004から-0.004 " |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 10.03 " |
船の重量(kg) | 4.47 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。