入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポリウレタンホース |
曲げ半径 | 1" |
色 | クリアブルー |
フィッティングサイズ | 1 / 4 " |
直径内ホース | 1 / 4 " |
直径外のホース | 3 / 8 " |
材料 | 真ちゅう製継手付きポリウレタン |
巻数 | 26 |
タイプ | 編組コイル |
使用可能な長さ | 8ft。 |
作動圧力 | 210 PSI |
作業範囲 | 40〜120度F |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3917330000 |
原産国 | US |
モデル | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
PBS14-15CB2 | 12ft。 | ¥14,350 | |
PBS14-20CB2 | 16ft。 | ¥18,058 | |
PBS14-25CB2 | 20ft。 | ¥21,811 | |
PBS14-30CB2 | 24ft。 | ¥25,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。