入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 180のプサイ |
色 | クリアブルー |
内部径 | 5 / 32 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 180のプサイ |
外径 | 1 / 4 " |
公差 | +/- 0.007 " |
タイプ | スタンダード |
壁の厚さ | 3 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外径 | 破裂圧力 | 色 | 公差 | タイプ | 壁の厚さ | 硬度 | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CTF9 | 1 / 4 " | 540 PSI | レッド | +0.004から-0.004 " | スタンダード | 3 / 64 " | ショアA98 | 5 / 32 " | ¥7,941 | ||
1CTG5 | 1 / 4 " | 540 PSI | イエロー | +0.004から-0.004 " | スタンダード | 3 / 64 " | ショアA98 | 5 / 32 " | ¥7,941 | ||
PU06MAY | 6 mm | 540 PSI | イエロー | +0.004から-0.004 " | メトリック | 0.039 " | ショアA98 | 4 mm | ¥9,704 | ||
1CTH2 | 6 mm | 540 PSI | レッド | +0.004から-0.004 " | メトリック | 0.039 " | ショアA98 | 4 mm | ¥6,177 | ||
1PBL9 | 5 / 32 " | 200 PSI | ブラック | +/- 0.004 " | スタンダード | 1 / 32 " | ショアA98 | 3 / 32 " | ¥3,878 | ||
1PBN7 | 1 / 4 " | 180のプサイ | クリアブルー | +/- 0.004 " | スタンダード | 3 / 64 " | ショアA98 | 5 / 32 " | ¥17,365 | ||
1PBP8 | 1 / 4 " | 180のプサイ | ブラック | +/- 0.004 " | スタンダード | 3 / 64 " | ショアA98 | 5 / 32 " | ¥17,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。