入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 420 PSI |
色 | ブラック/クリアブルー |
硬度 | ショアA98 |
内部径 | 0.098 " |
長さ | 520 mm |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 140のプサイ |
外径 | 0.157 " |
温度。 範囲 | -68から140F |
公差 | +0.004から-0.004 " |
タイプ | 結合、スパイラル |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 0.03 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 内部径 | 長さ | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPS-532-05-01 | ブラック/クリアブルー | 3 / 32 " | 9.5 " | 5 / 32 " | 1 / 32 " | ¥4,182 | |
2MPS-532-10-01 | ブラック/クリアブルー | 3 / 32 " | 11.125 " | 5 / 32 " | 1 / 32 " | ¥3,988 | |
2MPS-532-20-01 | ブラック/クリアブルー | 3 / 32 " | 14.25 " | 5 / 32 " | 1 / 32 " | ¥4,927 | |
2MPS-532-40-01 | ブラック/クリアブルー | 3 / 32 " | 20.625 " | 5 / 32 " | 1 / 32 " | ¥5,261 | |
2MPS-14-05-01 | ブラック/クリアブルー | 5 / 32 " | 10.5 " | 1 / 4 " | 3 / 64 " | ¥5,189 | |
2MPS-14-10-01 | ブラック/クリアブルー | 5 / 32 " | 13 " | 1 / 4 " | 3 / 64 " | ¥4,964 | |
2MPS-14-20-01 | ブラック/クリアブルー | 5 / 32 " | 18 " | 1 / 4 " | 3 / 64 " | ¥6,298 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。