入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
たわみ@荷重 | 0.063 " |
終了 | シンプルスタイル |
荷重@たわみ(ポンド) | 18 |
材料 | 炭素鋼 |
最大外径 | 1.575 " |
最小内径内 | 0.971 " |
全体の高さ | 0.125 " |
厚さ | 0.014 " |
タイプ | 指 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7320905060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。