RAYMOND 306748D ISODダイスプリングXHD38.1mm x 305mm
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ISODダイスプリング |
色 | イエロー |
エンドタイプ | クローズド&グラウンド |
終了 | パウダーコーティング |
穴のサイズについて | 1.5 " |
ロッドサイズの場合 | 3 / 4 " |
材料 | クロムシリコーン合金鋼 |
外径 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
スプリングレート | 501.9ポンド/インチ |
タイプ | 超ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 31.01 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 4.32 |
モデル | タイプ | 色 | 終了 | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302404D | 超軽量 | オリーブグリーン | パウダーコート | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1" | 167.9ポンド/インチ | 1 | ¥450 | |
302610D | 超軽量 | オリーブグリーン | パウダーコーティング | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 2.5 " | 145.6ポンド/インチ | 1 | ¥123 | |
302612D | 超軽量 | オリーブグリーン | パウダーコーティング | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 3" | 123.3ポンド/インチ | 1 | ¥1,241 | |
302614D | 超軽量 | オリーブグリーン | パウダーコーティング | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 3.5 " | 103.4ポンド/インチ | 1 | ¥1,347 | |
302616D | 超軽量 | オリーブグリーン | パウダーコーティング | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 4" | 89.6ポンド/インチ | 3 | ¥5,548 | |
302618D | 超軽量 | オリーブグリーン | パウダーコーティング | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 4.5 " | 81.1ポンド/インチ | 3 | ¥6,160 | |
302620D | 超軽量 | オリーブグリーン | パウダーコーティング | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 5" | 72.5ポンド/インチ | 3 | ¥6,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。