定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

関連するスプリング RAYMOND 306410D ISO D ダイ スプリング Xhd 19.05mm x 64mm | AD6BVL 44V291

RAYMOND 306410D IsoDダイスプリングXhd19.05mm x 64mm

在庫あり
アイテム:AD6BVL モデル:306410D相互参照:44V291

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,466 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemISODダイスプリング
イエロー
エンドタイプクローズド&グラウンド
終了パウダーコート
穴のサイズについて3 / 4 "
ロッドサイズの場合3 / 8 "
材料クロムシリコーン合金鋼
外径3 / 4 "
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
スプリングレート654.9ポンド/インチ
タイプ超ヘビーデューティ

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)2.29
HSコード7320205060
原産国IT

製品バリエーション

プロダクトモデル穴のサイズについてロッドサイズの場合外径全体の長さ(Overall Length)スプリングレートパッケージ。 数量価格
関連スプリング RAYMOND 306104D ISO D ダイ スプリング Xhd 9.52mm x 25mm - 10 個パック | AD6BTZ 44V257 306104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"207.8ポンド/インチ10¥5,722
関連スプリング RAYMOND 306105D Iso D ダイ スプリング Xhd 9.52mm x 32mm - 10 個パック | AD6BUA 44V258 306105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "157ポンド/インチ10¥6,202
関連するスプリング RAYMOND 306107D Iso D ダイ スプリング Xhd 9.52mm x 44mm | AD6BUC 44V260 306107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "111.9ポンド/インチ15¥8,347
関連するスプリング RAYMOND 306108D ISO D ダイ スプリング Xhd 9.52mm x 51mm | AD6BUD 44V261 306108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"95.9ポンド/インチ15¥8,642
関連するスプリング RAYMOND 306110D ISO D ダイ スプリング Xhd 9.52mm x 64mm | AD6BUE 44V262 306110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "75.9ポンド/インチ10¥6,130
関連するスプリング RAYMOND 306112D ISO D ダイ スプリング Xhd 9.52mm x 76mm | AD6BUF 44V263 306112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"64ポンド/インチ10¥6,757
関連するスプリング RAYMOND 306148D ISO D ダイ スプリング Xhd 9.52mm x 305mm | AD6バグ 44V264 306148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15.4ポンド/インチ3¥8,138

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RAYMOND 306410D IsoDダイスプリングXhd19.05mm x 64mm
¥1,466 /単価