入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ISODダイスプリング |
色 | オリーブグリーン |
エンドタイプ | クローズド&グラウンド |
終了 | パウダーコート |
穴のサイズについて | 1.5 " |
ロッドサイズの場合 | 3 / 4 " |
材料 | クロムシリコーン合金鋼 |
外径 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
スプリングレート | 56ポンド/インチ |
タイプ | 超軽量 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7320205060 |
原産国 | IT |
モデル | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302405D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1.25 " | 129ポンド/インチ | 1 | ¥55 | |
302406D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 106.2ポンド/インチ | 1 | ¥527 | |
302407D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 89.6ポンド/インチ | 10 | ¥6,889 | |
302408D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2" | 78.2ポンド/インチ | 1 | ¥112 | |
302410D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 64.5ポンド/インチ | 1 | ¥648 | |
302412D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3" | 56ポンド/インチ | 1 | ¥78 | |
302414D | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 47.4ポンド/インチ | 10 | ¥9,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。