入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引張りばね |
たわみ@荷重 | 1" |
エンドタイプ | フルツイストループ |
生地スリーブ外径 | 0.53 " |
終了 | 油 |
荷重(ポンド) | 10.30 |
材料 | 標準鋼 |
外径 | 0.44 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.125 " |
スプリングレート | 5.71ポンド/インチ |
タイプ | ユーティリティ |
UPC | 994140550085 |
線径 | 0.06 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7320205020 |
モデル | たわみ@荷重 | エンドタイプ | 荷重(ポンド) | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | 線径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020031000 | 2" | マシンハーフループ | 16.75 | 1" | 8 3 / 64 " | 3.9ポンド/インチ | 0.11 " | 3 | ¥4,677 | |
020003000 | 3" | フルツイストループ | 8.80 | 0.63 " | 10 " | 1.8ポンド/インチ | 0.07 " | 3 | ¥3,842 | |
020002000 | 1.99 " | マシンハーフループ | 5.60 | 0.81 " | 9 55 / 64 " | 0.75ポンド/インチ | 0.07 " | 3 | ¥5,036 | |
020103000 | 2.1 " | マシンハーフループ | 78.72 | 1.56 " | 15.593 | 16.06ポンド/インチ | 0.21 " | 6 | ¥8,315 | |
020029000 | 1" | マシンハーフループ | 35.00 | 0.88 " | 5 21 / 32 " | 17.76ポンド/インチ | 0.120 " | 3 | ¥4,804 | |
020013000 | 1" | マシンハーフループ | 16.82 | 0.56 " | 5 11 / 32 " | 9ポンド/インチ | 0.08 " | 3 | ¥3,319 | |
020004000 | 1" | フルツイストループ | 6.50 | 0.5 " | 9.88 " | 1.71ポンド/インチ | 0.06 " | 3 | ¥3,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。