ASSOCIATED EQUIP ESS6011バッテリー充電器/スターター70 / 35A 120VAC
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
アイテム価格 | バッテリー充電器とスターター |
ACコードの長さ | 6のフィート |
ケーブルゲージ | 4 AWG |
ケーブル長 | 6ft。 |
演算 | ブースト、充電 |
入力電圧 | 120 VAC |
手動(M)/自動(A) | オートマチック |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 17 " |
全体の高さ | 30 " |
全幅 | 16 " |
形式 | ホイール付き |
テスト機能 | 有り |
タイマー | マイクロプロセッサ制御 |
使用する | AGM、ディープサイクル、ジェル、鉛蓄電池 |
船の重量(kg) | 25.08 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 41.91 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。