ASHLAND CONVEYOR W10FR410015フローレールストレートW4インチ長さ10フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フローレール |
ベアリング | ボールベアリング |
ベッドの長さ | 10 Ft。 |
センター間のローラー間隔 | 1-1 / 2インチ |
設計 | ボルト締め |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
フレーム型 | Cチャンネル |
負荷容量 | 360ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 10ft。 |
全幅 | 2.625 " |
レールの長さ | 10のフィート |
コンベヤーセクションのローラー | 80 |
セクションの説明 | 10フィートストレート |
スケートホイール素材 | 18ガリウム亜鉛めっき鋼 |
タイプ | Cチャンネル75#スケートホイールNo.2WKP5 |
ホイールボア | 1 / 4 " |
ホイールデザイン | ずらして |
ホイール直径 | 1 15 / 16 " |
フィートあたりのホイール | 8 |
船の重量(kg) | 40.95 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 309.88 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8428390000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
W10FR47503 | 3.625 " | Cチャンネル100#スケートホイールNo.2WKP2 | ¥47,351 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。