ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TSM25ローラーベッドコンベヤーL17フィート幅30インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーベッドベルトコンベヤー |
調節可能な高さ | 26-1 / 2から34-1 / 2インチ |
ベアリング | 密封および予備潤滑 |
ベッド深さ | 3-1 / 2」 |
ベッドの長さ | 15 Ft。 |
ベッド素材 | 鋼 |
ベッド幅 | 33インチ |
ベルト速度 | 60FPMに固定 |
ベルトタイプ | PVC120スムーストップ |
ベルト幅 | 30 " |
ドライブプーリー(インチ) | 4 |
終了 | エポキシパウダーコート |
HP | 1/2 |
ユニットあたりの脚数 | 3 |
負荷容量 | 2375ポンド |
モータータイプ | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 |
全体の長さ(Overall Length) | 17ft。 |
相 | スリー |
軸径 | 1-3 / 16」 |
スタンドタイプ | H |
スイッチ | オン/オフトグル |
電圧 | 460 VAC |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 331.12 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 340.36 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428200010 |
原産国 | US |
モデル | ベルト幅 | 負荷容量 | モータータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB190 18B 12RE1/2A360TS M25 | 18 " | 2550ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 12ft。 | 24 " | ¥1,551,060 | 見積依頼
|
RB190 18B 17RE1/2A360TS M25 | 18 " | 2500ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 17ft。 | 24 " | ¥2,156,592 | 見積依頼
|
RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 2450ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 22ft。 | 24 " | ¥1,877,333 | 見積依頼
|
RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 2600ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 7ft。 | 24 " | ¥1,390,425 | 見積依頼
|
RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2450ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 12ft。 | 34 " | ¥1,853,669 | 見積依頼
|
RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2275ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 22ft。 | 34 " | ¥2,052,084 | 見積依頼
|
RB190 30B 7RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2525ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 7ft。 | 34 " | ¥1,701,360 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。