ASHLAND CONVEYOR HMT46B16HスタンドマルチW22.5InBF16In
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
アイテム価格 | Hスタンド |
フレーム間 (インチ) | 16 |
容量 | 2500ポンド |
色 | 濃い緑 |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
高さ調整 | 上段最大46インチ、下段最小3-3 / 4インチ |
スタンド幅(インチ) | 22.5 |
タイプ | 多層 |
船の重量(kg) | 36.45 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。