ASHLAND CONVEYOR H50M33B39コンベヤーHスタンドW42インチH25〜41インチ
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
アイテム価格 | コンベヤーHスタンド |
フレーム間 (インチ) | 39 |
容量 | 5000ポンド |
色 | グリーン |
終了 | エポキシパウダー |
高さ調整 | 25〜41インチ |
スタンド幅(インチ) | 42 |
タイプ | 超ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8428200010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。