入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールトランスファー |
ボール径 | 5/8インチ |
ボール材料 | ナイロン |
直径 | 1 3 / 16 " |
ディメンションA | 13 / 16 " |
寸法B | 15 / 16 " |
ディメンションC | 5 / 32 " |
高さ | 13 / 16 " |
住宅資材 | 亜鉛メッキ鋼 |
長さ | 1.187 " |
取り付けスタイル | 1/4-20 x 1/2" |
タイプ | スタッド |
幅(Width) | 1.187 " |
作業負荷限界 | 17ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8482105012 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ボール材料 | 直径 | 取り付けスタイル | タイプ | 幅(Width) | 作業負荷限界 | ディメンションA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS | 1 43 / 64 " | 炭素鋼 | - | 5/16-18 x 3/4" | ねじ付き | 1 43 / 64 " | 200ポンド。 | 1-1 / 4」 | ¥5,969 | ||
BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS | 1.187 " | 炭素鋼 | - | 1/4-20 x 1/2" | ねじ付き | 1.187 " | 33ポンド | 13 / 16 " | ¥2,044 | ||
BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS | 1.75 " | 炭素鋼 | - | 1/4-20 x 11/16" | ねじ付き | 1.75 " | 75ポンド | 1-3 / 8」 | ¥10,193 | ||
BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS | 1.75 " | ナイロン | - | 1/4-20 x 11/16" | ねじ付き | 1.75 " | 35ポンド | 1-3 / 8」 | ¥3,480 | ||
BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS | 1.75 " | ナイロン | 1 3 / 4 " | 1/4-20 x 11/16" | スタッド | 1.75 " | 35ポンド | 1-3 / 8」 | ¥10,438 | ||
BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS | 1.75 " | ナイロン | 1 3 / 4 " | 5/16-18 x 11/16" | スタッド | 1.75 " | 35ポンド | 1-3 / 8」 | ¥3,355 | ||
BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS | 1.75 " | ナイロン | 1 3 / 4 " | 5/16-18 x 11/16" | スタッド | 1.75 " | 35ポンド | 1-3 / 8」 | ¥9,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。