ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B22ローラーコンベヤー90度湾曲Bf22in
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーコンベア |
ベアリング | ボールベアリング |
ベッド素材 | 11ガリウム鋼 |
フレーム間 (インチ) | 22 |
センター間のローラー間隔 | 3インチ |
設計 | 溶接/ボルト締め |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム仕上げ | 耐久性のあるエポキシパウダーペイント、グリーン |
フレーム材料 | 11ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
半径の内側 | 30インチ |
外半径 | 53-3 / 8インチ |
全幅 | 24.75 " |
ローラー | 3 "センターを高く設定 |
ローラー容量 | 270ポンド |
ローラー径 | 1.9 " |
ローラー素材 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
ローラーの位置 | 3 "センターを高く設定 |
セクションの説明 | 90度湾曲 |
タイプ | ミディアムデューティーカーブ |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 192.53 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8428390000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ローラー径 | ベアリング | フレーム間 (インチ) | ローラー素材 | セクションの説明 | タイプ | 設計 | フレーム仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F90EG15B10 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 10 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 90度湾曲 | 軽い | ボルト締め | - | ¥115,117 | ||
14F10SG03B51 | 2-1 / 2」 | ボールベアリング | 51 | 11ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 10フィートストレート | ヘビーデューティ | ボルト締め | 耐久性のあるエポキシパウダーペイント | ¥693,595 | 見積依頼
| |
11F90EG15B13 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 13 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 90度湾曲 | - | ボルト締め | なし | ¥125,468 | 見積依頼
| |
11F90EG15B16 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 16 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 90度湾曲 | 軽い | ボルト締め | 耐久性のあるエポキシパウダーペイント | ¥137,547 | 見積依頼
| |
11F90EG15B22 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 22 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 90度湾曲 | 軽い | ボルト締め | 耐久性のあるエポキシパウダーペイント | ¥166,933 | 見積依頼
| |
10F90KG03B16 | 1.9 " | ボールベアリング | 16 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 90度湾曲 | ミディアムデューティーカーブ | 溶接/ボルト締め | 耐久性のあるエポキシパウダーペイント、グリーン | ¥133,239 | ||
10F90KG03B36 | 1.9 " | ボールベアリング | 36 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 90度湾曲 | ミディアムデューティーカーブ | 溶接/ボルト締め | 耐久性のあるエポキシパウダーペイント、グリーン | ¥189,479 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。